text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Set of hand taps DIN 5157 G 3/8 inch HSS ISO 228 2-part


HSS. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. Right-hand cutting. For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Artikelnummer 8Y524959
Anzahl der Teile 2
Durchmesser (mm) 15.3-15.3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anzahl der Teile 2
Durchmesser (mm) 15.3-15.3

Beschreibung

HSS. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. Right-hand cutting. For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Artikelnummern

Artikelnummer 8Y524959
EAN 4015448639657
UBB 500751836114
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 2000867094
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.