text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

TECWERK Hand tap DIN 352 no. 3 M24 x 3 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Objednací číslo 6J085811
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 50
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Baleno po 1

Specifikace

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 50
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 3
Rozmiar gwintu 24
Materiał do cięcia HSS
Kwadrat klucza (mm) 45791
Gwint lewoskrętny Nie

Popis

HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Objednací číslo 6J085811
EAN 4015448639930
UBB 500751838680
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867126
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.