text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Hand tap DIN 352 no. 2 M24 x 3 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Verpackt pro 1

Beschreibung

HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Artikelnummern

Artikelnummer 4W608818
EAN 4015448640165
UBB 500751840983
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 2000867163
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.