text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Fan-type disc dm 125 mm granulation 40 flat stain. steel zirconium corundum


Zirconium corundum. Particularly high cutting performance and long service life with alloyed, unalloyed and tempered steels, high tensile non-ferrous metals, stainless steel. Ideal for coarse and intermediate grinding. For machining weld seams, deburring, smoothing surfaces, rust removal and cast cleaning. Bore 22.23 mm Ø

Artikelnummer 5T932567
Anwendung Schleifen
Form Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12200
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 40
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Form Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12200
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 40
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.23
Geeignet für Holz Ja
Partikel-Typ Zirkon Korund

Beschreibung

Zirconium corundum. Particularly high cutting performance and long service life with alloyed, unalloyed and tempered steels, high tensile non-ferrous metals, stainless steel. Ideal for coarse and intermediate grinding. For machining weld seams, deburring, smoothing surfaces, rust removal and cast cleaning. Bore 22.23 mm Ø

Artikelnummern

Artikelnummer 5T932567
EAN 4015448986218
UBB 500751518167
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 2000843535
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.