text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Die shape B M30 x 3.5 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummer 6Q462408
Äußerer Durchmesser (mm) 65
Höhe 25
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 30
Steigungsgewinde (mm) 45780
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Äußerer Durchmesser (mm) 65
Höhe 25
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 30
Steigungsgewinde (mm) 45780
Werkstoff Schneiden HSS

Beschreibung

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummern

Artikelnummer 6Q462408
EAN 4015448597377
UBB 500751875708
UNSPSC 27112805
Hersteller Artikel Nr 2000867739
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.