text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Die shape B M10 x 1 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummer 6O256068
Äußerer Durchmesser (mm) 45
Höhe 11
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 10
Steigungsgewinde (mm) 1
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Äußerer Durchmesser (mm) 45
Höhe 11
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 10
Steigungsgewinde (mm) 1
Werkstoff Schneiden HSS

Beschreibung

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummern

Artikelnummer 6O256068
EAN 4015448597537
UBB 500751877290
UNSPSC 27112805
Hersteller Artikel Nr 2000867763
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.