text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

TECKWERK Milling pin ZYA-S special steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide


Numer artykułu 9Q913996
Form des Kopfes Zylinder mit Endschnitt
Gesamtlänge (mm) 65
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Arbeitslänge (mm) 20
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Verzahnung Kreuz (X)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Form des Kopfes Zylinder mit Endschnitt
Gesamtlänge (mm) 65
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Arbeitslänge (mm) 20
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Verzahnung Kreuz (X)
Werkstoff Schneiden Andere
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 10
Kopfform nach DIN 8032 ZYA-S
Marke Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 9Q913996
EAN 4015448599951
UBB 500751897827
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 2000868765
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.