text.skipToContent text.skipToNavigation

TECKWERK Milling pin SPG special steel dm 8 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide cr


Artikelnummer 9V750750
Form des Kopfes Spitzer Baum
Gesamtlänge (mm) 65
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Arbeitslänge (mm) 20
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Verzahnung Kreuz (X)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Form des Kopfes Spitzer Baum
Gesamtlänge (mm) 65
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Arbeitslänge (mm) 20
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Verzahnung Kreuz (X)
Werkstoff Schneiden Andere
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 8
Kopfform nach DIN 8032 SPG
Marke Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 9V750750
EAN 4015448600107
UBB 500751899153
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 2000868778
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.