text.skipToContent text.skipToNavigation

TECKWERK Hand tap DIN 5157 no. 2 G 3/4 inch x 14 HSS ISO 228


Referência 5C724672
Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 90
Durchmesser des Schachts (mm) 20
Gewindeart Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Embalado por 1

Especificações

Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 90
Durchmesser des Schachts (mm) 20
Gewindeart Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Gewinde pro Zoll 14
Vierkantschlüssel (mm) 16
Linksgewinde Nein
Gewindegröße (Zoll) Andere
Marke Tecwerk

Números do artigo

Referência 5C724672
EAN 4015448640059
UBB 500751839837
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867146
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.