text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Stub drill heavy duty DIN 1897-RN Cobalt HSS 8% Bright 5,50MM

Beschreibung

HSS-Co Heavy Duty Cobalt Stub Drills. Series 2010 Metric Heavy duty drill made of cobalt material with excellent heat resistance. For drilling steels up to 1,400N/mm2, stainless steel, heat resistant steels and bronze. Ideally suited for volume production on automatics. Point angle: 135°, helix angle: normal, web thickness: strengthened, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS 328, DIN 1897RN. Point to DIN 1412C.

Artikelnummern

Artikelnummer 3N931372
EAN 5036140195523
UBB 500649865374
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr SWT1252255A
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.