text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Nutfräse 4/6 DIN 844 Long Cobalt HSS TiALN 25MM

Beschreibung

Weldon Shank HSS-E PM TiALN Coated High Helix Cutters: Series 92 - Long. Series 92 - Long Series Dimensions to DIN 844. Centre cutting. Weldon shank to DIN 1835B. Cutting diameter to k10. Shank diameter to h6. The combination of HSS-E PM and TiALN provides a cutter that is ideally suited to dry and semi-dry machining of materials up to 45 HRC, stainless steels and Aerospace alloys.

Artikelnummern

Artikelnummer 6A026610
EAN 5036140207875
UBB 500650108813
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr SWT1659225A
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.