text.skipToContent text.skipToNavigation

Dompelpomp ATPN 1500 24000 l/h 7 m 880 W NOWAX


All parts in contact with medium are made of stainless steel. Disposal of waste water and sewage also with fibrous components and solids up to Ø 50 mm. Double mechanical seal with oil trap. Mechanical seal on pump side with silicon carbide running surfaces for long service life even with abrasive substances in the pumped medium. Fail-safe during continuous operation (depending on the water level). Integrated thermal cut-out switch. Float switch

Artikelnummer 8J773314
Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 10
Max. opvoerhoogte (mm) 7
Forma da flange Outro
Ligação eléctrica Cabo
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 10
Max. opvoerhoogte (mm) 7
Forma da flange Outro
Ligação eléctrica Cabo
Nom. spanning (V) 230 - 230
Frequência 50 Hz
Grau de proteção (IP) Outro
Materiaal waaier / pompwiel Overig
Materiaal motorbehuizing Overig
Kwaliteitsklasse motorbehuizing Overig
Opgenomen motorvermogen (P1) (kW) 0.88
Volumestroom (BEP) (m³/h) 24
Aansluitstandaard perszijde Overig
Nom. bedrijfsmodus Overig
Met droogloopbeveiliging Nee
Type toerenregeling Overig
Toerenregeling motor Overig
Versnijdend Nee
Materiaal pomphuis Roestvaststaal
Pompschakeling Overig
Kwaliteitsklasse pomphuis Overig
Geschikt voor droge opstelling Nee
Kwaliteitsklasse materiaal waaier Overig
Nom. diameter aansluiting perszijde Overig
Aansluiting perszijde Overig
Druktrap flens aansluiting perszijde Overig
Merk Nowax
HS- en goederencode 84137021

Omschrijving

All parts in contact with medium are made of stainless steel. Disposal of waste water and sewage also with fibrous components and solids up to Ø 50 mm. Double mechanical seal with oil trap. Mechanical seal on pump side with silicon carbide running surfaces for long service life even with abrasive substances in the pumped medium. Fail-safe during continuous operation (depending on the water level). Integrated thermal cut-out switch. Float switch

Artikelnummers

Artikelnummer 8J773314
EAN 4027923000111
UNSPSC 40151513
Fabrikant artikelnummer 4000893826
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.