text.skipToContent text.skipToNavigation

Stub drill Cylindrical DIN 1897 HSSG Blanc 3,2MM


Artikelnummer 6A363177
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 49
Durchmesser des Bohrers (mm) 3.2
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Ja
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Fabory (labor)
Type Double Ended Stub Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 6A363177
EAN 8715494546409
UBB 500512516716
UNSPSC 23241639
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.