Konstruktionsbolzen
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
Schrauben
Konstruktionsbolzen
04210
04210.240.145
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
Peiner Hochfeste planmäßig vorspannbare Schrauben EN 14399-4 EN 14399-4 Stahl Feuerverzinkt 10.9 M24X145
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
10.9
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 20
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M24
Länge
145 mm
Klasse
10.9
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Feuerverzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
PEINER HV-Schrauben für hochfeste und planmassig vorspannbare Verbindungen in den Abmessungen M12 bis M36 sind in der EN 14399-4 spezifiziert. Eine Erweiterung der Schraubenabmessung M39 bis M64 ist in der DASt-Richtline 021 festgelegt.
PEINER HV-Schrauben mit den dazugehörigen HV-Muttern und HV-Scheiben dürfen nur zusammen als Garnitur von einem Hersteller eingesetzt werden.
Maße
b
39
d-D
M24
k
15
L (mm)
145
P
3
s
41
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
EN
14399-4
Artikelnummern
Artikelnummer
04210.240.145
EAN
8717077020450
UBB
500644719022
UNSPSC
31161614
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen