Sechskantbolzen und -schrauben
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
Schrauben
Sechskantbolzen und -schrauben
08772
08772.160.040
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
Structural assembly set with fit bolt oversized thread EN 15048 Stahl Feuerverzinkt 5.6/5 übermass M16X40X8
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke
FABORY
Klasse
5.6/5
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Ls (min.)
8
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M16
Länge
40 mm
Marke
FABORY
Klasse
5.6/5
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Ls (min.)
8
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Feuerverzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Full boxes only.
European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
Fit bolts DIN 7968 and nuts ISO 4032 are packaged together in single sealed boxes.
A Declaration of Performance (DoP) is available.übermass
Maße
b
24.5
d-D
M16
ds
17
k
10
L (mm)
40
m (max.)
15.9
P
2
s
24
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
EN
15048
Artikelnummern
Artikelnummer
08772.160.040
EAN
8717077308114
UBB
500650936486
UNSPSC
31162400
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen