text.skipToContent text.skipToNavigation

Strapping band B19 mmxS0,9mm running length 600m composite


Composite - parallel polyester threads coated with polypropylene - optimum protection against sharp edges and high friction - core hole Ø 200 mm - easy handling due to high rigidity - the use of galvanized locking clips is recommended - PU=2 rolls

Artikelnummer 6O365414
Marke Nordwest
Width (mm) 19
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Marke Nordwest
Width (mm) 19

Beschreibung

Composite - parallel polyester threads coated with polypropylene - optimum protection against sharp edges and high friction - core hole Ø 200 mm - easy handling due to high rigidity - the use of galvanized locking clips is recommended - PU=2 rolls

Artikelnummern

Artikelnummer 6O365414
EAN 4030198305164
UBB 500729830058
UNSPSC 31201517
Hersteller Artikel Nr 30516
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.