text.skipToContent text.skipToNavigation

Strapping band B19 mmxS0,9mm running length 500m PES


made of woven polyester - extremely high strength is achieved through the use of transverse and longitudinal threads - core hole Ø 76 mm - ideal for securing heavy loads - the use of phosphated locking clips is recommended - PU=2 rolls

Artikelnummer 7N386545
Width (mm) 19
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Width (mm) 19

Beschreibung

made of woven polyester - extremely high strength is achieved through the use of transverse and longitudinal threads - core hole Ø 76 mm - ideal for securing heavy loads - the use of phosphated locking clips is recommended - PU=2 rolls

Artikelnummern

Artikelnummer 7N386545
EAN 4030198305232
UBB 500729859925
UNSPSC 25191700
Hersteller Artikel Nr 30523
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.