text.skipToContent text.skipToNavigation

Strapping band B16 mmxS0,9mm running length 850m PES


made of woven polyester - extremely high strength is achieved through the use of transverse and longitudinal threads - core hole Ø 76 mm - ideal for securing heavy loads - the use of phosphated locking clips is recommended - PU=2 rolls

Artikelnummer 9G365721
Width (mm) 16
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Width (mm) 16

Beschreibung

made of woven polyester - extremely high strength is achieved through the use of transverse and longitudinal threads - core hole Ø 76 mm - ideal for securing heavy loads - the use of phosphated locking clips is recommended - PU=2 rolls

Artikelnummern

Artikelnummer 9G365721
EAN 4030198305157
UBB 500729860089
UNSPSC 25191700
Hersteller Artikel Nr 30515
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.