text.skipToContent text.skipToNavigation

Strapping band B13 mmxS0,9mm running length 1100m composite


Composite - parallel polyester threads coated with polypropylene - optimum protection against sharp edges and high friction - core hole Ø 200 mm - easy handling due to high rigidity - the use of galvanized locking clips is recommended - PU=2 rolls

Artikelnummer 4R809946
Width (mm) 13
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Width (mm) 13

Beschreibung

Composite - parallel polyester threads coated with polypropylene - optimum protection against sharp edges and high friction - core hole Ø 200 mm - easy handling due to high rigidity - the use of galvanized locking clips is recommended - PU=2 rolls

Artikelnummern

Artikelnummer 4R809946
EAN 4030198305140
UBB 500729845577
UNSPSC 25191700
Hersteller Artikel Nr 30514
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.