text.skipToContent text.skipToNavigation

Strapping band B13 mmxS0,9mm running length 1100m PES


made of woven polyester - extremely high strength is achieved through the use of transverse and longitudinal threads - core hole Ø 76 mm - ideal for securing heavy loads - the use of phosphated locking clips is recommended - PU=2 rolls

Artikelnummer 1U992897
Width (mm) 13
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Width (mm) 13

Beschreibung

made of woven polyester - extremely high strength is achieved through the use of transverse and longitudinal threads - core hole Ø 76 mm - ideal for securing heavy loads - the use of phosphated locking clips is recommended - PU=2 rolls

Artikelnummern

Artikelnummer 1U992897
EAN 4030198305201
UBB 500729853498
UNSPSC 25191700
Hersteller Artikel Nr 30520
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.