Haken und Ösen
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Haken und Ösen
Stockschrauben
Stockschraube Edelstahl A2
51287
51287.080.200
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
Stockschraube A2 50 M8X200
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke
Fabory
Klasse
50
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Metric thread and wood screw thread
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
8 mm
Länge
200 mm
Marke
Fabory
Klasse
50
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Metric thread and wood screw thread
Gewicht pro Stück (g)
52.72
Warennummer
7318153590
Maße
b1
50
b2
62
d1
8
d2
7.3
D (mm)
8
L (mm)
200
P
1.25
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
51287.080.200
EAN
8715494561969
UBB
500634595853
UNSPSC
31162400
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen