Mischer
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
Bauwerkzeuge
Maurer- & Gipserwerkzeug
Mischer
9N123515
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
Stirrer MM 85 S mixing paddle dm 85 mm length 400 mm 5–10 kg hexagon, 10 mm COLLOMIX
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9N123515
Gesamtlänge (mm)
400
Durchmesser der Körbe (mm)
85
Menge des zu rührenden Materials (kg)
5 - 10
Marke
Collomix
Model
MM 85 S
Type
41650-000
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
400
Durchmesser der Körbe (mm)
85
Menge des zu rührenden Materials (kg)
5 - 10
Marke
Collomix
Model
MM 85 S
Type
41650-000
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9N123515
EAN
4011024416506
UBB
500583923049
UNSPSC
27000000
Hersteller Artikel Nr
4300000439