Food & Dairy machine building
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
Mischer
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
Bauwerkzeuge
Maurer- & Gipserwerkzeug
Mischer
7X998167
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
Stirrer KR 90 S mixing paddle dm 90 mm length 590 mm 5–15 kg hexagon, 13 mm COLLOMIX
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7X998167
Gesamtlänge (mm)
590
Durchmesser der Körbe (mm)
90
Menge des zu rührenden Materials (kg)
5 - 15
Marke
Collomix
Model
KR 90 S
Type
41621-000
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
590
Durchmesser der Körbe (mm)
90
Menge des zu rührenden Materials (kg)
5 - 15
Marke
Collomix
Model
KR 90 S
Type
41621-000
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7X998167
EAN
4011024416216
UBB
500583343222
UNSPSC
27000000
Hersteller Artikel Nr
4300000445