text.skipToContent text.skipToNavigation

Stirrer FM 120 M14 mixing paddle dm 120 mm length 590 mm 20–30 kg M14 COLLOMIX


Artikelnummer 4F678505
Länge (mm) 590
Einsetzen des Werkzeugs M14
Max. Durchmesser der Mischgarde (mm) 120
Mit Mischgarde Ja
Marke Fabory approved vendor
Type Mixing Paddle
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 590
Einsetzen des Werkzeugs M14
Max. Durchmesser der Mischgarde (mm) 120
Mit Mischgarde Ja
Marke Fabory approved vendor
Type Mixing Paddle

Artikelnummern

Artikelnummer 4F678505
EAN 4011024408860
UBB 500726964256
UNSPSC 27000000
Hersteller Artikel Nr 4201940259
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.