Gewindestangen mit Muttern
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
Gewindestangen & Stiftschrauben
Gewindestangen mit Muttern
22326
22326.444.406
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
Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7 1.3/4X405 (16)
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
Gr.L7 - Gr.7
Material
Stahl
Material technisch
ASTM A320 - ASTM A194
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
1.3/4 Inch
Länge
405 mm
Klasse
Gr.L7 - Gr.7
Material
Stahl
Material technisch
ASTM A320 - ASTM A194
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
8 Unie Gewinde
Threads per inch
8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Maße
B
2.75
L (mm)
405
M
43.6
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Artikelnummern
Artikelnummer
22326.444.406
EAN
8715494324434
UBB
500578311127
UNSPSC
31161619
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen