text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern metrisch ASTM A193/A194 Rostfreistahl Blank Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M M12X60


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Rostfreistahl
Oberfläche Blank
Info
  • Depending on availability studbolts may be supplied with nuts with WAF according to DIN 934 instead of ASME B18.2.4.6M.
  • L is the nominal length of the studbolt not including the chamfered ends.
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser M12
Länge 60 mm
Klasse Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Rostfreistahl
Oberfläche Blank
Info
  • Depending on availability studbolts may be supplied with nuts with WAF according to DIN 934 instead of ASME B18.2.4.6M.
  • L is the nominal length of the studbolt not including the chamfered ends.

Maße

d-D M12
L (mm) 60

Normen

ASTM A193/A194

Artikelnummern

Artikelnummer PIMDI120060
UBB 500707032800
UNSPSC 00000000

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.