text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Step drill drilling range 6–37 mm HSS-Co5 spiral-slotted no. of cutters 2 no. of


Objednací číslo 4T159966
Průměr šachty (mm) 10
Spirálová drážka Ano
Počet řezných nožů 2
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 37
Min. průměr vrtáku (mm) 6
Počet stupňů vrtání 12
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 10
Spirálová drážka Ano
Počet řezných nožů 2
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 37
Min. průměr vrtáku (mm) 6
Počet stupňů vrtání 12
Řezný materiál HSS-E
Směr řezu Pravý
Značka Ruko
HS kód 82075060

Čísla materiálu

Objednací číslo 4T159966
UBB 500719256926
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 101060E/RUKO
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.