text.skipToContent text.skipToNavigation

Step drill drilling range 5.3–30.5 mm HSS spiral-grooved no. of cutters 2 no. of


Položka č. 9V142509
Średnica wału (mm) 10
Spiralny rowek Tak
Liczba ostrzy tnących 2
Jednostka miary mm
Maks. średnica wiertła (mm) 30.5
Min. średnica wiertła (mm) 5.3
Liczba stopni wiercenia 9
Ambalat la 1

technické údaje

Średnica wału (mm) 10
Spiralny rowek Tak
Liczba ostrzy tnących 2
Jednostka miary mm
Maks. średnica wiertła (mm) 30.5
Min. średnica wiertła (mm) 5.3
Liczba stopni wiercenia 9
Materiał do cięcia HSS
Kierunek cięcia Prawy
Marka Ruko
Kod towaru 82075060

Čísla materiálu

Položka č. 9V142509
UBB 500719257833
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 101093/RUKO
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.