text.skipToContent text.skipToNavigation

Step drill drilling range 4–39 mm HSS-Co5 spiral-slotted no. of cutters 2 no. of


Artikelnummer 8Y486888
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Spiralförmige Rille Ja
Anzahl der Schneidklingen 2
Einheit der Messung mm
Max. Bohrerdurchmesser (mm) 39
Min. Bohrerdurchmesser (mm) 4
Anzahl der Bohrstufen 12
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser des Schachts (mm) 10
Spiralförmige Rille Ja
Anzahl der Schneidklingen 2
Einheit der Messung mm
Max. Bohrerdurchmesser (mm) 39
Min. Bohrerdurchmesser (mm) 4
Anzahl der Bohrstufen 12
Werkstoff Schneiden HSS-E
Schnittrichtung Rechts
Marke Ruko

Artikelnummern

Artikelnummer 8Y486888
UBB 500719256272
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 101056E/RUKO
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.