text.skipToContent text.skipToNavigation

Step drill drill. range 4-30 mm HSS spiral-grooved no. of cutters 2 no. of steps


Artikelnummer 7X124605
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Spiralförmige Rille Ja
Anzahl der Schneidklingen 2
Einheit der Messung mm
Max. Bohrerdurchmesser (mm) 30
Min. Bohrerdurchmesser (mm) 4
Anzahl der Bohrstufen 14
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser des Schachts (mm) 10
Spiralförmige Rille Ja
Anzahl der Schneidklingen 2
Einheit der Messung mm
Max. Bohrerdurchmesser (mm) 30
Min. Bohrerdurchmesser (mm) 4
Anzahl der Bohrstufen 14
Werkstoff Schneiden HSS
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 7X124605
EAN 4015448533917
UBB 500583323919
UNSPSC 27112812
Hersteller Artikel Nr 4000862083
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.