text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Stempel Gedore 119-5


nach DIN 6450, GEDORE Vanadium-Stahl, auf ganzer Länge sorgfältig gehärtet und angelassen, Schlagköpfe induktiv vergütet, Arbeitskante poliert und klar lackiert, Sondergrößen auf Anfrage

Objednací číslo G4997.050.001
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Länge (mm) 150
Mit Handschutz Nein
Durchmesser Spitze (mm) 5
Marke Gedore
Baleno po 1

Specifikace

Durchmesser des Schachts (mm) 10
Länge (mm) 150
Mit Handschutz Nein
Durchmesser Spitze (mm) 5
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 65
Warennummer 8205598000
Type Pin Punch

Popis

nach DIN 6450, GEDORE Vanadium-Stahl, auf ganzer Länge sorgfältig gehärtet und angelassen, Schlagköpfe induktiv vergütet, Arbeitskante poliert und klar lackiert, Sondergrößen auf Anfrage

Čísla materiálu

Objednací číslo G4997.050.001
EAN 4010883875929
UBB 203116103136
UNSPSC 27111505
Výrobní číslo položky 8759290
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.