Stellringe
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
Scheiben und Ringe
Stellringe
51373
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
Stellringe mit 2 Stellschrauben DIN ≈705A Rostfreistahl A2 50 with DIN 914
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Klasse
50
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
Adjusting rings with
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 914
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Marke
Fabory
Klasse
50
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
Adjusting rings with
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 914
Normen
DIN
705-A
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen