text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellringe/2x Sechskantschrauben DIN 703 DIN 703 Automatenstahl Blank 35


Artikelnummer
Durchmesser
Marke FABORY
Material Automatenstahl
Oberfläche Blank
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 35 mm
Marke FABORY
Material Automatenstahl
Oberfläche Blank
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.

Maße

b (j14) 22
d1 35
d2 (h13) 70
d3 10
D (mm) 35

Normen

DIN 703

Artikelnummern

Artikelnummer 37825.350.001
EAN 8717077325210
UBB 500651107566
UNSPSC 31162400

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.