# Tesla Assortment
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
Mess-, Markier- und Prüfwerkzeuge
Strom-Multimeter
Detektoren
2X590708
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
STANLEY INSPECTION CAMERA 1M
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2X590708
Größe des Bildschirms (cm)
2.31
Anzahl der Bildpunkte, horizontal
640
Anzahl der Bildpunkte, vertikal
480
Mit Touchscreen
Nein
Max. Batteriedauer (h)
6
Schutzart (IP) Anzeigegerät
IP67
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Größe des Bildschirms (cm)
2.31
Anzahl der Bildpunkte, horizontal
640
Anzahl der Bildpunkte, vertikal
480
Mit Touchscreen
Nein
Max. Batteriedauer (h)
6
Schutzart (IP) Anzeigegerät
IP67
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2X590708
EAN
3253560773632
UBB
500694515114
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
STHT0-77363
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen