Detektoren
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
Mess-, Markier- und Prüfwerkzeuge
Strom-Multimeter
Detektoren
1C634879
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
Stanley FATMAX Smart Clamp Digital-Multimeter mit 2x AA-Batterie
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1C634879
Messwertspeicher
Nein
Anzeige
Digital
Messbereichswahl
Automatisch
True RMS-Messung
Nein
Durchgangsprüfung
Ja
Schnittstelle
Nein
Kapazitätsmessung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Messwertspeicher
Nein
Anzeige
Digital
Messbereichswahl
Automatisch
True RMS-Messung
Nein
Durchgangsprüfung
Ja
Schnittstelle
Nein
Kapazitätsmessung
Nein
Messung der Frequenz
Ja
Mit Dezibel-Messung (dB)
Nein
Daten halten
Ja
IR-Schnittstelle
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
Bluetooth-Schnittstelle
Nein
Widerstandstest/Diodentest
Nein
Messung der Induktivität
Nein
Niedrigste Auflösung, DC-Spannung
Andere
Niedrigste Auflösung, DC-Strom
Andere
Geringste Auflösung, Wechselspannung
Andere
Niedrigste Auflösung, AC-Strom
Andere
Geringste Auflösung, Widerstand
Andere
Mit Leitfähigkeitsmessung
Nein
Max. Spannungsmessbereich, AC (V)
600
Max. Spannungsmessbereich, DC (V)
600
Max. Strommessbereich, AC (A)
600
Max. Widerstandsmessbereich (MOhm)
10
Maximalwert-Speicher
Nein
Mehrfache Anzeige
Nein
Messkreiskategorie
CAT III
Min.-Wert-Speicher
Nein
Nennprüfspannung 100 V
Nein
Nennprüfspannung 1000 V
Nein
Nennprüfspannung 250 V
Nein
Nennprüfspannung 500 V
Nein
Relativwert-Messung
Nein
Spitzenwertspeicher
Nein
Messungen des Tastverhältnisses
Nein
Messung der Temperatur
Nein
Max. Frequenzmessbereich (kHz)
3
Milliohm-Messung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss)
Nein
Temperaturmessung RTD
Nein
Temperaturmessung TC
Nein
Nennprüfspannung 10 V
Nein
Nennprüfspannung 50 V
Nein
Messung der Kabellänge
Nein
Kabelsymmetrieprüfung für Zweileiterverbindungen a-b-E
Nein
Leistungs- und Energiemessung
Nein
Oberschwingungsanalyse/Netzqualität
Nein
Drehzahlmessung
Nein
Automatischer Schutzschalter
Nein
Messkreiskategorie Max. Spannung (V)
600
Mit Display-Hintergrundbeleuchtung
Nein
Marke
Stanley
Model
FATMAX
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1C634879
EAN
3253560825645
UBB
500715814959
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
FMHT82564-0