Detektoren
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
Mess-, Markier- und Prüfwerkzeuge
Strom-Multimeter
Detektoren
0J031691
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
Stanley FATMAX Digital-Multimeter mit 2x AA-Batterie
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
0J031691
Messwertspeicher
Nein
Anzeige
Digital
True RMS-Messung
Nein
Durchgangsprüfung
Ja
Schnittstelle
Nein
Kapazitätsmessung
Nein
Messung der Frequenz
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Messwertspeicher
Nein
Anzeige
Digital
True RMS-Messung
Nein
Durchgangsprüfung
Ja
Schnittstelle
Nein
Kapazitätsmessung
Nein
Messung der Frequenz
Nein
Mit Dezibel-Messung (dB)
Nein
Daten halten
Ja
IR-Schnittstelle
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
Bluetooth-Schnittstelle
Nein
Widerstandstest/Diodentest
Nein
Messung der Induktivität
Nein
Niedrigste Auflösung, DC-Spannung
Andere
Niedrigste Auflösung, DC-Strom
Andere
Geringste Auflösung, Wechselspannung
Andere
Niedrigste Auflösung, AC-Strom
Andere
Geringste Auflösung, Widerstand
Andere
Mit Leitfähigkeitsmessung
Nein
Max. Spannungsmessbereich, AC (V)
600
Max. Spannungsmessbereich, DC (V)
600
Max. Strommessbereich, AC (A)
10
Max. Strommessbereich, DC (A)
10
Max. Widerstandsmessbereich (MOhm)
2
Maximalwert-Speicher
Nein
Mehrfache Anzeige
Nein
Messkreiskategorie
CAT III
Min.-Wert-Speicher
Nein
Nennprüfspannung 100 V
Nein
Nennprüfspannung 1000 V
Nein
Nennprüfspannung 250 V
Nein
Nennprüfspannung 500 V
Nein
Relativwert-Messung
Nein
Spitzenwertspeicher
Nein
Messungen des Tastverhältnisses
Nein
Messung der Temperatur
Nein
Milliohm-Messung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss)
Nein
Temperaturmessung RTD
Nein
Temperaturmessung TC
Nein
Nennprüfspannung 10 V
Nein
Nennprüfspannung 50 V
Nein
Messung der Kabellänge
Nein
Kabelsymmetrieprüfung für Zweileiterverbindungen a-b-E
Nein
Leistungs- und Energiemessung
Nein
Oberschwingungsanalyse/Netzqualität
Nein
Drehzahlmessung
Nein
Automatischer Schutzschalter
Nein
Messkreiskategorie Max. Spannung (V)
600
Mit Display-Hintergrundbeleuchtung
Nein
Model
FATMAX
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0J031691
EAN
3253560825652
UBB
500715815030
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
FMHT82565-0
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen