Kreuzlinienlaser
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
Mess-, Markier- und Prüfwerkzeuge
Wasserwaage
Kreuzlinienlaser
0E468444
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
Stanley Cross Line Laser in Pouch Red Beam 12m 0.5mm/m 2 AA Battery
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0E468444
Farbe des Gehäuses
Andere
Gewicht
585
Mit Fernbedienung
Nein
Schnittstelle
Nein
Sichtbare Signalstrecke
Nein
Länge der Signalisierungsstrecke (m)
12
Rotierende Signalstrecke
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe des Gehäuses
Andere
Gewicht
585
Mit Fernbedienung
Nein
Schnittstelle
Nein
Sichtbare Signalstrecke
Nein
Länge der Signalisierungsstrecke (m)
12
Rotierende Signalstrecke
Nein
Genauigkeit (mm)
0.5
Wellenlänge des Sensors (nm)
680
Schutzart (IP)
IP50
Batterieart
Andere
Laserklasse
Klasse 2
Marke
Stanley
Type
Cross Line Laser
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0E468444
EAN
3253561775024
UBB
500694601088
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
STHT77502-1