text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Zwei Doppelsaugheber


Saugkappe #O, 120 mmmechanische Betätigung mit Sicherheitsverriegelungspezieller ABS-Kunststofföl- und säurebeständigmit Gurtschlitzen im GriffTragkraft 60 kg

Artikelnummer G1300.011.352
Durchmesser des Kopfes (mm) 120
Werkstoff Plastic
Max. Tragfähigkeit (kg) 60
Durchmesser der Ansaugscheibe (mm) 120
Anzahl der Köpfe 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser des Kopfes (mm) 120
Werkstoff Plastic
Max. Tragfähigkeit (kg) 60
Durchmesser der Ansaugscheibe (mm) 120
Anzahl der Köpfe 2
Kopf beweglich Nein
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 1255
Type Suction Jack

Beschreibung

Saugkappe #O, 120 mmmechanische Betätigung mit Sicherheitsverriegelungspezieller ABS-Kunststofföl- und säurebeständigmit Gurtschlitzen im GriffTragkraft 60 kg

Artikelnummern

Artikelnummer G1300.011.352
EAN 4018754045754
UBB 500501065386
UNSPSC 47131824
Hersteller Artikel Nr 74280001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.