text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Werkzeugwagen tiefschwarz

Artikelnummer G0003.132.171
Farbe Schwarz
Breite 581
Ausführung Rollkoffer
Höhe 455
Tiefe 381

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Breite 581
Ausführung Rollkoffer
Höhe 455
Tiefe 381
Güteklasse Andere
Werkstoff Plastic
Bügel für Vorhängeschloss Ja
Aufrollbar Ja
Mit Schultergurt Nein
Signal-rot Nein
Mit Schloss Ja
Herausnehmbares Fach Ja
Mit Schaumstoff Nein
Mit Trennwand Nein
Mit Teleskopstiel Ja
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 15000
Warennummer 73269098
Type Tool Trolley

Beschreibung

äußerst stabiler, belastbarer Werkzeugwagen aus Polypropylen für den professionellen Einsatz5 leicht herausnehmbare, abschließbare Schubladen mit transparenten Abdeckungen, mit Endanschlägen für die ausziehbaren Schienen, 3 verschiedene Schubladenhöhen, Schubladen können in beliebiger Reihenfolge eingesetzt werdenmit einer oberen Abdeckung und einer vorderen Abdeckung, beides klappbarDie obere Abdeckung ist mit Noppenschaumstoff ausgestattet, um Werkzeuge sicher zu haltenEine herausnehmbare Ablage mit 2 Griffen und 2 transparenten Schubladenabdeckungen unter der oberen AbdeckungDie Schubladen können mit der transparenten Abdeckung als separate Werkzeugkästen genutzt werdenWerkzeugkoffer und Schubladen können individuell beschriftet werden2 Leichtgängige Zwillingsräder an der TeleskopstielseiteMit 4 Rollen für den vertikalen Transport geeignet, R 13217 Rollensatz (bitte separat bestellen)ausziehbarer Teleskopgriff erleichtert den Transport2 seitliche Tragegriffebeständig gegen Skydrol, Aceton, Benzin und HydraulikflüssigkeitenTragkraft 60 kg3 Schließpositionen mit Vorhängeschlossauch als IP67-Version erhältlich (6 Schubladen, 4 x 30 mm, 2 x 60 mmzusätzliche Verschlüsse und Dichtungen schützen vor Wasser und Staub. Spezialventil zur Druckentlastungauch mit rundum gut sichtbarer Reflexionsfläche (5 Schubladen, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm) erhältlich, für mehr Sicherheit bei Arbeiten in dunkler Umgebungindividuell angepasste Koffer sind auf Anfrage erhältlich

Artikelnummern

Artikelnummer G0003.132.171
EAN 4018754240173
UBB 500623917894
UNSPSC 24111507
Hersteller Artikel Nr 81091306
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.