Schraubendreher, Sets
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher, Sets
2K962232
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
Stahlwille VDE-Wendeschraubendreher-Satz Nr. 4798 VDE 14-tlg.
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2K962232
Gesamtzahl der Werkzeuge
14
Marke
Stahlwille
Model
DRALL+
Type
Torx Reversible Screwdriver Set
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtzahl der Werkzeuge
14
Marke
Stahlwille
Model
DRALL+
Type
Torx Reversible Screwdriver Set
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
14-teilig Zweikomponenten-Griff mit Softgrip-Zonen für den Einsatz als PräzisionswerkzeugAufsteckbare Drehkappe für WechselklingenAutomatisches Verriegelungssystem verhindert unbeabsichtigtes Herausziehen VDE isoliert bis 1000 VDIN EN 60900#T, AC/1000 VInhalt:1x Zweikomponenten-Griff1x aufsteckbare Drehkappe#r, 2. 5 x 0,4, 3,0 x 0,5, 3,5 x 0,6, 4,0 x 0,8, 5,5 x 1,0, 6,5 x 1,2 mm#k, PH1, PH2#l, PZ2#n, T10, T15, T20
Artikelnummern
Artikelnummer
2K962232
EAN
4018754253951
UBB
500654022788
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
96469511