text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille VDE Kombinationszange Gerade Spitze Stahl Verchromt 180mm

Artikelnummer G1001.700.180
Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 279
Länge 180
Isolationsschutz 1000 V Ja
Überstehender Schnitt Nein

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 279
Länge 180
Isolationsschutz 1000 V Ja
Überstehender Schnitt Nein
Werkstoff Stahl
Mit Schrägschnittzange Ja
Funkenarmes Modell Nein
Breite des Kopfes (mm) 63
Bandbereich Durchmesser (mm) 1.8 - 2
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 16 - 16
Griffige Ausführung 1-komponentig
Mit Schlagschutz Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Nein
VDE-geprüft Ja
Marke STAHLWILLE
Model 65017

Artikelnummern

Artikelnummer G1001.700.180
EAN 4018754036240
UBB 203102204864
UNSPSC 27112139
Hersteller Artikel Nr 65017180
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.