text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Umschaltknarre mit Hebelwirkung 512QR N 1/2 Zoll 80 Zähne Umschalthebel


Umschaltbar80 ZähneMit QuickRelease-SicherheitsverriegelungMit 2-Komponenten-GriffFür Arbeiten auf engstem Raum, mit einem Arbeitswinkel von nur 4,5°FOD-vermeidend durch schraubenlose KonstruktionDIN 3122/ISO 3315DBGM

Artikelnummer 5S507765
Isoliert Nein
Höhe 41
Gewicht 572
Durchmesser des Kopfes (mm) 41
Antimagnetisch Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Höhe 41
Gewicht 572
Durchmesser des Kopfes (mm) 41
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 265.5
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Andere
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Rückschwenkbarer Winkel (°) 4.5
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Ja
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Stahlwille
Type Reversible Ratchet

Beschreibung

Umschaltbar80 ZähneMit QuickRelease-SicherheitsverriegelungMit 2-Komponenten-GriffFür Arbeiten auf engstem Raum, mit einem Arbeitswinkel von nur 4,5°FOD-vermeidend durch schraubenlose KonstruktionDIN 3122/ISO 3315DBGM

Artikelnummern

Artikelnummer 5S507765
EAN 4018754256778
UBB 500636247099
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 13111120
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.