text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Umschaltknarre mit Hebelwirkung 415QR N 1/4 Zoll 80 Zähne Umschalthebel


Umschaltbar80 ZähneMit QuickRelease-SicherheitsverschlussMit 2-Komponenten-GriffFür Arbeiten auf engstem Raum, mit einem Arbeitswinkel von nur 4,5°FOD-vermeidend durch schraubenlose KonstruktionDIN 3122/ISO 3315DBGM

Artikelnummer
Isoliert Nein
Höhe 20
Gewicht 79
Durchmesser des Kopfes (mm) 22.6
Antimagnetisch Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Höhe 20
Gewicht 79
Durchmesser des Kopfes (mm) 22.6
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 117
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Rückschwenkbarer Winkel (°) 4.5
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Ja
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 70
Type Reversible Ratchet

Beschreibung

Umschaltbar80 ZähneMit QuickRelease-SicherheitsverschlussMit 2-Komponenten-GriffFür Arbeiten auf engstem Raum, mit einem Arbeitswinkel von nur 4,5°FOD-vermeidend durch schraubenlose KonstruktionDIN 3122/ISO 3315DBGM

Artikelnummern

Artikelnummer G0466.363.415
EAN 4018754235902
UBB 500623925970
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 11111020

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.