text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Umschaltknarre 515 1/2 Zoll 60 Zähne Schaltscheibe


Umschaltbar60 ZähneMit 2-Komponenten-GriffFür Arbeiten auf engstem Raum, mit einem Arbeitswinkel von nur 6°DIN 3122/ISO 3315

Artikelnummer G0435.002.515
Isoliert Nein
Gewicht 515
Durchmesser des Kopfes (mm) 40
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 265
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gewicht 515
Durchmesser des Kopfes (mm) 40
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 265
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Andere
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Rückschwenkbarer Winkel (°) 6
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Nein
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 485
Type Reversible Ratchet

Beschreibung

Umschaltbar60 ZähneMit 2-Komponenten-GriffFür Arbeiten auf engstem Raum, mit einem Arbeitswinkel von nur 6°DIN 3122/ISO 3315

Artikelnummern

Artikelnummer G0435.002.515
EAN 4018754177844
UBB 500504176875
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 13231011
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.