text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille TORSIOTRONIC 6 Elektromechanischer Drehmoment-Schraubendreher mit Akku 0,6-6Nm 317mm


anzeigende und klickbare integrierte Ratschenbithalter mit 80 Zähnen, die einen besonders kleinen Ratschenwinkel von nur 4. 5° und ermöglichen so ein besonders feinfühliges Arbeiten - ideal für schwer zugängliche BefestigungenNach dem Auslösen des Werkzeugs verhindert der Schlupfmechanismus ein versehentliches Überschreiten des eingestellten Anzugsdrehmoments und schützt so vor Überdrehen. Übersichtliche Anzeige aller relevanten Informationen in einem hellen, akkuschonenden OLED-Farbdisplay - ablesbar in fast jedem WinkelSichtliche Beurteilung der Drehmomentwirkungπ durch Ampelfarben im Display und seitlich platzierte LEDsAnzeige in mehreren SprachenLanganhaltende Akkuladung mit akkuschonendem Stand-by-Modus. Die Akkus können schnell und einfach gewechselt werden.Speicherung von bis zu 2500 Verbindungselementen und Sequenzen zum späteren Auslesen und Dokumentieren am PC über die integrierte Micro-USB-SchnittstelleSoll-Drehmoment und Toleranzen zur Auswertung der Messung individuell einstellbarEinfache Einarbeitung durch nahezu selbsterklärende Bedienelemente und eine leicht verständliche MenüstrukturDrei Betriebsarten (First Peak, Track, Peak Hold)taktile, optische und akustische Auslösesignale. der ergonomisch geformte, konvexe Griff fördert ein ermüdungsfreies Arbeiten und ist beständig gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und SkydrolLinks- und RechtslaufMit 1/4„-Vierkantantrieb (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) für 1/4“-EinsätzeMit 1/4„-Innenvierkantantrieb im Griffende (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) zum Aufstecken eines 1/4“-T-StücksMaßeinheiten: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-ozIm Set enthalten: SensoMaster 4 Software, USB-Kabel, Bithalter, T-Bar-Griff (Größe 10)Lieferung mit 3,6 V Lithium-Batterie, Typ 18650, verpackt nach UN 3480PatentiertZertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017im robusten KunststoffgehäuseAnzeige Abweichungswert ± 4%

Artículo No. 2N303447
Anzugsdrehmoment (Nm) 6 - 6
Modell Schraubendreher Ja
Marke Stahlwille
Warennummer 82041100
Model SENSOTORK
Embalado por 1

Especificaciones

Anzugsdrehmoment (Nm) 6 - 6
Modell Schraubendreher Ja
Marke Stahlwille
Warennummer 82041100
Model SENSOTORK
Type TORSIOTRONIC 6

Descripción

anzeigende und klickbare integrierte Ratschenbithalter mit 80 Zähnen, die einen besonders kleinen Ratschenwinkel von nur 4. 5° und ermöglichen so ein besonders feinfühliges Arbeiten - ideal für schwer zugängliche BefestigungenNach dem Auslösen des Werkzeugs verhindert der Schlupfmechanismus ein versehentliches Überschreiten des eingestellten Anzugsdrehmoments und schützt so vor Überdrehen. Übersichtliche Anzeige aller relevanten Informationen in einem hellen, akkuschonenden OLED-Farbdisplay - ablesbar in fast jedem WinkelSichtliche Beurteilung der Drehmomentwirkungπ durch Ampelfarben im Display und seitlich platzierte LEDsAnzeige in mehreren SprachenLanganhaltende Akkuladung mit akkuschonendem Stand-by-Modus. Die Akkus können schnell und einfach gewechselt werden.Speicherung von bis zu 2500 Verbindungselementen und Sequenzen zum späteren Auslesen und Dokumentieren am PC über die integrierte Micro-USB-SchnittstelleSoll-Drehmoment und Toleranzen zur Auswertung der Messung individuell einstellbarEinfache Einarbeitung durch nahezu selbsterklärende Bedienelemente und eine leicht verständliche MenüstrukturDrei Betriebsarten (First Peak, Track, Peak Hold)taktile, optische und akustische Auslösesignale. der ergonomisch geformte, konvexe Griff fördert ein ermüdungsfreies Arbeiten und ist beständig gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und SkydrolLinks- und RechtslaufMit 1/4„-Vierkantantrieb (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) für 1/4“-EinsätzeMit 1/4„-Innenvierkantantrieb im Griffende (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) zum Aufstecken eines 1/4“-T-StücksMaßeinheiten: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-ozIm Set enthalten: SensoMaster 4 Software, USB-Kabel, Bithalter, T-Bar-Griff (Größe 10)Lieferung mit 3,6 V Lithium-Batterie, Typ 18650, verpackt nach UN 3480PatentiertZertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017im robusten KunststoffgehäuseAnzeige Abweichungswert ± 4%

Números de artículo

Artículo No. 2N303447
EAN 4018754299416
UBB 500696184992
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 96510760
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.