text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Torque Tester 10-100Nm 120 x 124mm


Kompakte BauformFür horizontale oder vertikale MontageDisplay, Displayhalter und Grundkörper um 180° drehbarMicro-USB-Schnittstelle für Datenexport und StromversorgungSoftware CheckMaster zur Übertragung von Werten und Erstellung von Prüfzertifikaten kann kostenlos unter www.stahlwille.de heruntergeladen werden. Drei Betriebsarten (Track, First Peak, Pe

Artikelnummer 0V476534
Ausführung Andere
Marke Stahlwille
Type Torque Tester
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Marke Stahlwille
Type Torque Tester

Beschreibung

Kompakte BauformFür horizontale oder vertikale MontageDisplay, Displayhalter und Grundkörper um 180° drehbarMicro-USB-Schnittstelle für Datenexport und StromversorgungSoftware CheckMaster zur Übertragung von Werten und Erstellung von Prüfzertifikaten kann kostenlos unter www.stahlwille.de heruntergeladen werden. Drei Betriebsarten (Track, First Peak, Peak Hold)Zur Prüfung von DrehmomentschlüsselnDrei Maßeinheiten (N-m, ft-lb, in-lb)Soll-Drehmoment und Toleranzen für die Messwertauswertung können individuell festgelegt werdenBetrieb über mitgeliefertes Netzteil oder Batterie (4 x AAA oder 1 x 9V-Block, Adapter im Lieferumfang enthalten)mit integriertem optischen und akustischen ÜberlastungsschutzDisplay und Folientastatur sind spritzwassergeschützt, das Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoffmit ZertifikatLieferung im stabilen KunststoffkofferAnzeigeabweichung ± 1 %

Artikelnummern

Artikelnummer 0V476534
EAN 4018754324866
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 96521208
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.