text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille AOG-Kit für Flugzeuge im Werkzeugwagen 13224a WT/TS L.381mm B.581mm H.455mm 179 Stk.


Hauptmerkmale des Werkzeugwagens: für die Wartung von Flugzeugen und Hubschraubernextrem robuster und langlebiger Werkzeugwagen für den professionellen Einsatz, hergestellt aus leichtem Polypropylen6 leicht herausnehmbar, abschließbare Schubladen mit transparenten Deckeln mit Auszugssperre in 2 verschiedenen Höhenmit einem oberen und einem vorderen abne

Artikelnummer G1385.113.224
Verpackung Andere
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl von Kabelschneidern 1
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 4
Verpakt per 1

Specificaties

Verpackung Andere
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl von Kabelschneidern 1
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 4
Anzahl der Schlitzschraubendreher 3
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 38
Anzahl von Maulschlüsseln 3
Gesamtzahl der Werkzeuge 177
Anzahl der Messwerkzeuge 3
Anzahl der Zangen 6
Anzahl der Kombischlüssel 29
Anzahl der Sechskantschlüssel 13
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 1
Anzahl von Bit-Einsätzen 30
Anzahl der Knarren 3
Anzahl von Meißeln und Stempeln 4
Anzahl von Hämmern 2
Anzahl von Sägen 1
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 32000
Type Tool Set

Omschrijving

Hauptmerkmale des Werkzeugwagens: für die Wartung von Flugzeugen und Hubschraubernextrem robuster und langlebiger Werkzeugwagen für den professionellen Einsatz, hergestellt aus leichtem Polypropylen6 leicht herausnehmbar, abschließbare Schubladen mit transparenten Deckeln mit Auszugssperre in 2 verschiedenen Höhenmit einem oberen und einem vorderen abnehmbaren Deckel1 abnehmbare Ablage mit 2 Griffen und 2 transparenten Schubladendeckelnunter den oberen DeckelSchubladen können dank der aufsteckbaren transparenten Deckel als separater Werkzeugkasten verwendet werden2 leichtgängige Doppelrollen an der Teleskopgriffseiteausziehbarer Teleskopgriff und 2 seitliche Griffebeständig gegen Skydrol, Aceton, Benzin und Hydrauliköle3-fach abschließbar mit Vorhängeschloss. Inhalt: 179 Werkzeuge, in TCS-Einsätzen

Artikelnummers

Artikelnummer G1385.113.224
EAN 4018754247653
UBB 500627653479
UNSPSC 27111714
Fabrikant artikelnummer 98814910
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.