text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Steckschlüsselsatz 88TX 36-teilig 1/4 Zoll Schlüsselweite 5-13 mm


im stabilen, stapelbaren ABS-Kunststoffkoffer, Inhalt 36-teilig: 10 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant. Nr. 40: 5, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 6 Steckschlüsseleinsätze für Außen-TORX®-Schrauben No, 40TX: Größen E4, E5, E6, E7, E8, E10, 5 INHEX-Einsätze No 44K: Größen 3, 4, 5, 6, 8 mm, 9 Schraubendrehereinsätze für Innen-TORX®-Schrauben No 44K

Artikelnummer 2S171879
Verpackung Kunststoff-Box
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 36
Größe des Anschlusses (mm) 6.35
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Kunststoff-Box
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 36
Größe des Anschlusses (mm) 6.35
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 5
Anzahl der Torx-Einsätze 15
Anzahl der Sechskant-Einsätze 10
Mit Ratsche Ja
Marke Stahlwille
Type Socket Spanner Set

Beschreibung

im stabilen, stapelbaren ABS-Kunststoffkoffer, Inhalt 36-teilig: 10 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant. Nr. 40: 5, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 6 Steckschlüsseleinsätze für Außen-TORX®-Schrauben No, 40TX: Größen E4, E5, E6, E7, E8, E10, 5 INHEX-Einsätze No 44K: Größen 3, 4, 5, 6, 8 mm, 9 Schraubendrehereinsätze für Innen-TORX®-Schrauben No 44KTX: Größen T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, 1 Ratsche Nr. 415, 2 Verlängerungen Nr. 405/2 (54 mm), Nr. 405/6 (150 mm), 1 Kreuzgelenk Nr. 407, 1 Antriebsgriff Nr. 400, 1 T-Griff Nr. 404

Artikelnummern

Artikelnummer 2S171879
EAN 4018754261024
UBB 500636323635
UNSPSC 27111703
Hersteller Artikel Nr 98819801
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.