Drehmomentschlüssel
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Steckschlüsseleinsatz-Sets
9T992377
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
Stahlwille Steckschlüsselsatz 40/13/6QR 19-teilig 1/4 Zoll Schlüsselweite 3,5-13 mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9T992377
Marke
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Marke
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Für Arbeiten in der SerienproduktionEinstellknopf kann nach dem Einstellen des Auslösedrehmoments abgeschraubt werden - ein unbeabsichtigtes Verändern des Soll-Drehmoments wird so verhindertDie mitgelieferte TORX® Tamper Resistant Sicherungsschraube schützt ebenso vor Manipulationen wie die mitgelieferten KlebedichtungenKeine Verstellung ohne Aufbrechen der Dichtung möglichAuslösungKeine Rückstellung auf „0“ erforderlich, da das Messelement nur während des Anziehens belastet wirdAufnahme für Wechselbits/-buchsenSicherheitsverschlussSchnelles, präzises Einstellen mit QuickSelect-SchnellverstellungDoppel-Stopp-SignalLeicht ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von N-m/ft-lb bzw. ft-lb/in-lbAnziehen gegen den Uhrzeigersinn durch Drehen der Bits/-buchsenWeiterbelastung nach Auslösung oder Belastung entgegen der Wirkrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben z.B. bei festsitzenden Schrauben, hat keinen Einfluss auf den Auslösemechanismus, der somit vor Beschädigungen geschützt ist.2- Bauteilgriff mit handfreundlicher grüner Weichzone (beständig gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)Kalibrierung mit perfectControl® Kalibriersystem Nr. 7794 oder Kalibriereinrichtung Nr. 7706. Ggf. Nachjustierung erfordert keine DemontageZertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017DBGMIn einer stabilen Kunststoffbox (Größe 80-100 in stabiler Stahlbox)Anzeigeabweichung ± 3%
Artikelnummern
Artikelnummer
9T992377
EAN
4018754269679
UBB
500654027571
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
96503100