text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Steckschlüsselsatz 55 / 9 / 6N 15-teilig 3/4 Zoll Schlüsselweite 32-60 mm


Im stabilen Stahlblechkasten, 15-teilig Inhalt: 9 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant No 55: SW 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60 mm 1 Knarre No 552 2 Verlängerungen No 559/8 (200 mm), No 559/16 (400 mm) 1 Winkelgelenk No 554 1 Kopf zum Quergriff No 556 1 Handgriff No 558

Artikelnummer G0428.002.775
Verpackung Metall-Box
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 15
Größe des Anschlusses (mm) 19.05
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Metall-Box
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 15
Größe des Anschlusses (mm) 19.05
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 0
Anzahl der Torx-Einsätze 0
Anzahl der Sechskant-Einsätze 9
Mit Ratsche Ja
Type 55/9/6 N

Beschreibung

20 mm (3/4″) square drive

Artikelnummern

Artikelnummer G0428.002.775
EAN 4018754080083
UBB 203122685415
UNSPSC 27111703
Hersteller Artikel Nr 96050103
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.